MERSEN ITALIA SPA - XESK217129 FUS. D - GR DIII 500VAC/400VDC 35A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIII
Corrente nominale - 35 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Confezione
5 PZ
EAN
4086500004447
Codice prodotto
XESK217129
Cod. produttore
K217129
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
DIII
Corrente nominale:
35 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nero
Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESK217129 - FUS. D - GR DIII 500VAC 400VDC 35A


