MERSEN ITALIA SPA - XESK1062724 MODULO HELIO 10 1P 1000VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN 
- Tensione nominale - 1000 V 
- Numero di poli - 1 
- Con neutro - no 
Confezione
- 12 PZ 
EAN
3605340602852
Codice prodotto
XESK1062724
Cod. produttore
K1062724
Produttore
XES
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
1000 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20