MERSEN ITALIA SPA - XESJ301193 A 100 URD 73 LI 1250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Tensione nominale AC - 900 V 
- Corrente nominale - 1250 A 
- Potere di interruzione - 151 kA 
- Tipo di corrente - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3605340560053
Codice prodotto
XESJ301193
Cod. produttore
J301193
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
900 V
Corrente nominale:
1250 A
Potere di interruzione:
151 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
234 W


