MERSEN ITALIA SPA - XESJ229709 NH 000 16A 690V GG SGL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 16 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
3 PZ
EAN
4086500088423
Codice prodotto
XESJ229709
Cod. produttore
J229709
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
16 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
sì
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.8 W
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA