MERSEN ITALIA SPA - XESJ218669 DIII-FUSE 500V 35A FLINK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DII
Corrente nominale - 35 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
25 PZ
EAN
4086500054251
Codice prodotto
XESJ218669
Cod. produttore
J218669
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
DII
Corrente nominale:
35 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nero