MERSEN ITALIA SPA - XESJ218209 FUS. BT AM 22 X 58 - 500VAC 125A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8430399009766
Codice prodotto
XESJ218209
Cod. produttore
J218209
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
9.9 W