pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESJ1006649 25A55F2

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESJ1006649 25A55F2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - F2

  • Tensione nominale AC - 550 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Potere di interruzione - 80 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340485301

Codice prodotto

XESJ1006649

Cod. produttore

J1006649

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

F2

Tensione nominale AC:

550 V

Corrente nominale:

25 A

Potere di interruzione:

80 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

Il fusibile e conforme alla normativa EN 60269-2 sezione II e alla normativa BS 88 parte 6. Questi fusibili sono progettati per: Protezione Per uso generico (tipo gG). Questa serie di fusibili assicura uneccellente limitazione di corrente per tutti i sovraccarichi in unampia gamma di applicazioni. La loro grandezza non consente lo scambio con altri fusibili di valore nominale superiore allinterno della loro gamma. Questi fusibili possono essere fissati a vite nei portafusibili oppure fissati a bullone direttamente sulle barre dinterconnessione o nei sezionatori.