MERSEN ITALIA SPA - XESJ076414 1000 C4 URD 63 L D80
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00
Tensione nominale AC - 1000 V
Corrente nominale - 63 A
Potere di interruzione - 120 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340017274
Codice prodotto
XESJ076414
Cod. produttore
J076414
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
00
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
63 A
Potere di interruzione:
120 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
23 W


