pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M20 FUS. GPV-HP10M-1 000VDC 20A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Caratteristica di intervento - sonstige

  • Modello - sonstige

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001429966

Codice prodotto

XESHP10M20

Cod. produttore

HP10M20

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

1000 V

Caratteristica di intervento:

sonstige

Modello:

sonstige

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

50 kA

Fusibile HelioProtection gPV – HP10M – 1 000VDC Potere di interruzione minimo = 1.35In Potere di interruzione massimo = 10kA