MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M2 FUS. GPV-HP10M-1 000VDC 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 1000 V
Caratteristica di intervento - sonstige
Modello - sonstige
Confezione
10 PZ
EAN
0782001429867
Codice prodotto
XESHP10M2
Cod. produttore
HP10M2
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
1000 V
Caratteristica di intervento:
sonstige
Modello:
sonstige
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
50 kA







