pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M12 FUS. GPV-HP10M-1 000VDC 12A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001429942

Codice prodotto

XESHP10M12

Cod. produttore

HP10M12

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale:

1000 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

50 kA

La serie di fusibili fotovoltaici (PV) HP10M di Mersen e stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. La costruzione ottimizzata consente a questi fusibili di resistere a cicli continui di temperature e correnti, incrementando la longevita del sistema. Il fusibile HP10M da 1000VDC, progettato per capacita di interruzione minime pari a 1,35 volte la sua corrente nominale, assicura linterruzione del circuito alle basse correnti di guasto normalmente prodotte dai gruppi fotovoltaici. Proteggete il vostro sistema fotovoltaico isolato o in rete dagli improvvisi guasti a terra e dai guasti di linea utilizzando la linea di fusibili HelioProtection di Mersen.