pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESH222923 FUS. NEOZED GR D02 440VAC 20A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESH222923 FUS. NEOZED GR D02 440VAC 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 440 V

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Codice colore - Blu

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4086500009770

Codice prodotto

XESH222923

Cod. produttore

H222923

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

440 V

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Blu

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH222923 - FUS. NEOZED GR D02 440VAC 20A