pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESGGM1-6/10 5X20MM FUSE 250V 1-6/10A GGM

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001768188

Codice prodotto

XESGGM1-6/10

Cod. produttore

GGM1-6/10

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

1.6 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ad azione rapida, Vetro, 5mm x 20mm