pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESGGC1/2 1-1/4X1/4 FUSE 250V 1/2A GGC

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001760618

Codice prodotto

XESGGC1/2

Cod. produttore

GGC1/2

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

0.5 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ad azione rapida, Vetro, 1/4 x 1 1/4