pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESGAB8 1-1/4X1/4 FUSE 250V 8A GAB

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001760137

Codice prodotto

XESGAB8

Cod. produttore

GAB8

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ad azione rapida, Ceramica, 1/4 x 1-1/4