pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESG330102 6,9 GRB 000 D08 V 080

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESG330102 6,9 GRB 000 D08 V 080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 80 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340361773

Codice prodotto

XESG330102

Cod. produttore

G330102

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

80 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG330102 - 6 9 GRB 000 D08 V 080