pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESG1056672 6,921 CP AR 22.58 0080

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESG1056672 6,921 CP AR 22.58 0080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340592856

Codice prodotto

XESG1056672

Cod. produttore

G1056672

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

16 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG1056672 - 6 921 CP AR 22.58 0080