pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESG1004002 FUS. 1000VDC T123 GPV 400A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESG1004002 FUS. 1000VDC T123 GPV 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340518542

Codice prodotto

XESG1004002

Cod. produttore

G1004002

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di tensione:

DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

1200 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

84 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG1004002 - FUS. 1000VDC T123 GPV 400A