MERSEN ITALIA SPA - XESFSM44/100 1000VAC/DC 0.44A MULTIMETER FU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0.44 A
Tensione nominale - 1000 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001326654
Codice prodotto
XESFSM44/100
Cod. produttore
FSM44/100
Produttore
XES
Corrente nominale:
0.44 A
Tensione nominale:
1000 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
20 kA
Mersen ha progettato un fusibile da 1000VAC/DC per proteggere i multimetri sia analogici sia digitali. Questi fusibili sono declinati in tre diverse potenze amperometriche per soddisfare tutte le esigenze del settore. Ottimi per 1000 volt c.a. e c.c., i fusibili della linea FSM di Ferraz Shawmut sono progettati per il mercato dei controlli e degli strumenti di misura elettronici.