pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF229292 F.sw.d. NH00 160A 1P

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4027597021115

Codice prodotto

XESF229292

Cod. produttore

F229292

Produttore

XES

Il programma di produzione di MULTIBLOC® serie 00.ST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 160A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a uno, due o quattro poli.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC® con fusibile NH nelle unità di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi.I sezionatori MULTIBLOC® grandezza 00 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alle norme IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 00, 160A.MULTIBLOC® offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.