MERSEN ITALIA SPA - XESF226716 BASES NH3-PP IP20 F/TORN. 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH3 
- Corrente nominale - 630 A 
- Numero di poli - 3 
- Metodo di montaggio - Avvitabile 
- Montaggio su sbarre - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8430399017556
Codice prodotto
XESF226716
Cod. produttore
F226716
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Privo di alogeni:
sì
Le basi fusibili NH sono disponibili nelle versioni unipolare e tripolare e possono essere montate in file parallele. Ciascuna base tripolare e fornita con due partizioni di fase. Per queste basi sono anche disponibili cappucci di protezione contro il contatto diretto da applicare sui contatti a molla delle cartucce di fusibili NH.Le basi di grandezza da 00 a 3 sono costituite da una base in plastica monopezzo mentre la grandezza 4 e composta da una piastra metallica con 2 basi in ceramica.I contatti a molla argentati sono in rame elettrolitico e sono costituiti da un unico pezzo. Sono anche previste delle molle separate realizzate in acciaio inossidabile di elevata resistenza che rendono il contatto invulnerabile alle sollecitazioni termiche. Le basi fusibili NH di grandezza 4 sono progettate per cartucce di fusibili di grandezza 4 con lame di contatto da 8 mm.Insieme alle cartucce di fusibili NH con percussore e possibile utilizzare un microinterruttore (250 VAC/10A, grandezza terminale 6,3x0,8 mm) chesi attiva quando il fusibile fonde o quando la cartuccia di fusibili non e installata.Con le basi fusibili dotate di protezione contro il contatto indiretto non e possibile utilizzare il microinterruttore.Tensione nominale di tenuta ad impulso Ulimp: 6 kV / 8 kV (grandezze 00 / 0-4)


