pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF219241 FUS. BT GG 22 X 58 - 690VAC 2A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399009070

Codice prodotto

XESF219241

Cod. produttore

F219241

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.9 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 22x58 senza percussore.