MERSEN ITALIA SPA - XESF201255 FUS. NEOZED GR D02 440VAC 35A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 35 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Nero
Confezione
25 PZ
EAN
4086500009992
Codice prodotto
XESF201255
Cod. produttore
F201255
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
35 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Nero
Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF201255 - FUS. NEOZED GR D02 440VAC 35A


