MERSEN ITALIA SPA - XESF1062697 MODULOSTAR CMC10 3P C/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
4 PZ
EAN
3605340602654
Codice prodotto
XESF1062697
Cod. produttore
F1062697
Produttore
XES
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D856E80A1A09B&ts=1761354107769)
.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D866E80A1A09B&ts=1761354107769)
.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D876E80A1A09B&ts=1761354107769)
.jpg?80A1A48DA2967DA3B4BAC0B4C5AB91A67DA6C1A7BB9C9EA87DB5C6B4B6AC93A87DB5BDA8C6ACA299AF6D886E80A1A09B&ts=1761354107769)