MERSEN ITALIA SPA - XESF1027323 6,900 CP AR 22.58 0125
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 690 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340531374
Codice prodotto
XESF1027323
Cod. produttore
F1027323
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
690 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
160 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
22.8 W


