MERSEN ITALIA SPA - XESF1004001 FUS. 1100VDC T122 GPV 315A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Corrente nominale - 315 A 
- Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento) 
- Tipo di tensione - DC 
- Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3605340478655
Codice prodotto
XESF1004001
Cod. produttore
F1004001
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
315 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione:
DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
1200 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
67 W