MERSEN ITALIA SPA - XESE330192 5 URB 000 D08 V 400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00
Corrente nominale - 400 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340363227
Codice prodotto
XESE330192
Cod. produttore
E330192
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NHC00
Corrente nominale:
400 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
66 W