pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE1027322 6,900 CP AR 22.58 0100

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESE1027322 6,900 CP AR 22.58 0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340531367

Codice prodotto

XESE1027322

Cod. produttore

E1027322

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

690 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

17.8 W