MERSEN ITALIA SPA - XESE091935 SI 36.127 BS + MCR 1-5 BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 200 A
Tensione nominale - 2.5 kV
Tipo di tensione - AC / DC
Lunghezza fusibile - 127 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3605340105773
Codice prodotto
XESE091935
Cod. produttore
E091935
Produttore
XES
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
200 A
Tensione nominale:
2.5 kV
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza fusibile:
127 mm
Diametro del fusibile:
36 mm
Standard:
IEC
Conforme a IEC 60282-1:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Portafusibili per ghiere fusibili - 20,6 x 190 - 36 x 127 - 36 x 190 - 36 x 250 - 36 x 400 Resistenza alle vibrazioni: Questi apparecchi con ghiere fusibili c.c/c.a. per semiconduttori vengono collaudati sottoponendoli a vibrazioni sinusoidali a temperatura ambiente e scannerizzando ciascuno dei 3 assi principali.Spettro: 1? segmento (2 - 16 Hz) spostamento costante x = picco 5 mm. 2? segmento (16 - 250 Hz) accelerazione costante ? = picco 5 g. Velocita di scansione esponenziale: 1 ottavo al minuto.Durata: 2 ore per asse