MERSEN ITALIA SPA - XESDCT6-2 1000VDC/6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale - 750 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001352431
Codice prodotto
XESDCT6-2
Cod. produttore
DCT6-2
Produttore
XES
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
750 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
100 kA
I fusibili Amp-Trap DCT sono stati progettati per soddisfare le esigenze sorte con le nuove applicazioni, tra le quali la protezione di celle fotovoltaiche, multimetri e apparecchiature di trazione integrate per i circuiti ausiliari. Questo fusibile c.c.ad alte prestazioni e di dimensioni compatte offre numerosi vantaggi competitivi soprattutto per le applicazioni internazionali dove i requisiti di tensione c.c. superano 600 VDC.