MERSEN ITALIA SPA - XESDCT30-2 1000VDC/30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale - 750 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001352844
Codice prodotto
XESDCT30-2
Cod. produttore
DCT30-2
Produttore
XES
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale:
750 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
100 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESDCT30-2 - 1000VDC 30A