pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESDCT2-2 1000VDC/2A MIDGET FUSE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 750 V

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001410063

Codice prodotto

XESDCT2-2

Cod. produttore

DCT2-2

Produttore

XES

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

750 V

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

100 kA

I fusibili Amp-Trap DCT sono stati progettati per soddisfare le esigenze sorte con le nuove applicazioni, tra le quali la protezione di celle fotovoltaiche, multimetri e apparecchiature di trazione integrate per i circuiti ausiliari. Questo fusibile c.c.ad alte prestazioni e di dimensioni compatte offre numerosi vantaggi competitivi soprattutto per le applicazioni internazionali dove i requisiti di tensione c.c. superano 600 VDC.