MERSEN ITALIA SPA - XESD1056669 6,921 CP AR 22.58 0040


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
3605340592825
Codice prodotto
XESD1056669
Cod. produttore
D1056669
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
160 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12 W