pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD1028287 FUS. 1000VDC NH1 GPV 125A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340532333

Codice prodotto

XESD1028287

Cod. produttore

D1028287

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di tensione:

DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

18 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD1028287 - FUS. 1000VDC NH1 GPV 125A