pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD1014579 FUS. 10X38 GR 690V AC 16A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340501018

Codice prodotto

XESD1014579

Cod. produttore

D1014579

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD1014579 - FUS. 10X38 GR 690V AC 16A