MERSEN ITALIA SPA - XESCNL60DIN FUSIBILI CNL PER BATTERIE - 60A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 60 A
Tensione nominale - 80 V
Tipo di tensione - AC / DC
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
5 PZ
EAN
3605340240825
Codice prodotto
XESCNL60DIN
Cod. produttore
CNL60DIN
Produttore
XES
Corrente nominale:
60 A
Tensione nominale:
80 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESCNL60DIN - FUSIBILI CNL PER BATTERIE - 60A