MERSEN ITALIA SPA - XESCNL35DIN FUSIBILI CNL PER BATTERIE - 35A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 35 A
Tensione nominale - 80 V
Tipo di tensione - AC / DC
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3605340238174
Codice prodotto
XESCNL35DIN
Cod. produttore
CNL35DIN
Produttore
XES
Corrente nominale:
35 A
Tensione nominale:
80 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESCNL35DIN - FUSIBILI CNL PER BATTERIE - 35A