MERSEN ITALIA SPA - XESCNL200DIN FUSIBILI CNL PER BATTERIE - 200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 200 A
Tensione nominale - 80 V
Tipo di tensione - AC / DC
Frequenza di esercizio - 50...60 Hz
Confezione
5 PZ
EAN
3605340235814
Codice prodotto
XESCNL200DIN
Cod. produttore
CNL200DIN
Produttore
XES
Corrente nominale:
200 A
Tensione nominale:
80 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESCNL200DIN - FUSIBILI CNL PER BATTERIE - 200A





