MERSEN ITALIA SPA - XESC330029 6,9 URB 000 D08 V 315
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 315 A
Tensione di dimensionamento CC - 320 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
3 PZ
EAN
3605340360899
Codice prodotto
XESC330029
Cod. produttore
C330029
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
000
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
315 A
Tensione di dimensionamento CC:
320 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
58 W


