pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC215650 FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC 63A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399009735

Codice prodotto

XESC215650

Cod. produttore

C215650

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4.8 W

Fusibile cilindrico bassa tensione aM 22x58 senza indicatore d'intervento.