pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC1028286 FUS. 1000VDC NH1 GPV 100A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESC1028286 FUS. 1000VDC NH1 GPV 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340532326

Codice prodotto

XESC1028286

Cod. produttore

C1028286

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tipo di tensione:

DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

17 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC1028286 - FUS. 1000VDC NH1 GPV 100A