MERSEN ITALIA SPA - XESC1014578 FUS. 10X38 GR 690V AC 12,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 12.5 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
3605340501001
Codice prodotto
XESC1014578
Cod. produttore
C1014578
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
12.5 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
160 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.8 W


