pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC090438 CC 7,5 GRC 122 TT F 0400

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 400 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 750 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340090017

Codice prodotto

XESC090438

Cod. produttore

C090438

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

400 A

Tensione di dimensionamento CC:

750 V

Tipo di corrente:

DC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

74.5 W