pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC088368 CC1551 CP GRB 20 127 5

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESC088368 CC1551 CP GRB 20 127 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - sonstige

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340080476

Codice prodotto

XESC088368

Cod. produttore

C088368

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

sonstige

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale:

1500 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.3 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC088368 - CC1551 CP GRB 20 127 5