pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESB300427 6,9 URD 233 PLAF 1800

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 1800 A

  • Potere di interruzione - 170 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340328264

Codice prodotto

XESB300427

Cod. produttore

B300427

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

1800 A

Potere di interruzione:

170 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

250 W