MERSEN ITALIA SPA - XESB300197 A 070 URD 32 KI 0500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 500 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340324723
Codice prodotto
XESB300197
Cod. produttore
B300197
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
500 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
90 W


