MERSEN ITALIA SPA - XESATQR8/10 CC TD FUSE 600V 8/10A ATQR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0.8 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - CC
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001906368
Codice prodotto
XESATQR8/10
Cod. produttore
ATQR8/10
Produttore
XES
Corrente nominale:
0.8 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
CC
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESATQR8/10 - CC TD FUSE 600V 8 10A ATQR