MERSEN ITALIA SPA - XESATQR3-1/2 CC TD FUSE 600V 3-1/2A ATQR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 3.5 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - CC
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001906559
Codice prodotto
XESATQR3-1/2
Cod. produttore
ATQR3-1/2
Produttore
XES
Corrente nominale:
3.5 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
CC
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
I fusibili ATQR di piccole dimensioni offrono caratteristiche di temporizzazione ideali per le elevate correnti di spunto di trasformatori di comando, solenoidi e altri carichi induttivi. I fusibili Mersen Amp-Trap 2000 ATQR garantiscono una protezione superiore per i circuiti derivati dei sistemi di distribuzione elettrica