pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATQR2-1/2 CC TD FUSE 600V 2-1/2A ATQR

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001906511

Codice prodotto

XESATQR2-1/2

Cod. produttore

ATQR2-1/2

Produttore

XES

Corrente nominale:

2.5 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

CC

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA