MERSEN ITALIA SPA - XESATQR1-1/2 CC TD FUSE 600V 1-1/2A ATQR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 1.5 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - CC
Modello - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
0782001906412
Codice prodotto
XESATQR1-1/2
Cod. produttore
ATQR1-1/2
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
1.5 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
CC
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA